Druckluft-Reifenfüllgerät Momentstecker, Typ: DIGITAL

Artikel-Nr.: 080139 DIGITAL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Druckluft-Reifenfüllgerät Momentstecker, Typ: DIGITAL
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Material Gehäuse Kunststoff
Messbereich min. 0 bar
Messbereich max. 12 bar
Durchmesser Display 80 mm
Länge Schlauch nutzbar 500 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Reifenfüllgerät
Schlauch inklusive ja
Art Anschluss Schnellkupplung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080139 DIGITAL
EAN / GTIN 4069515025027
Herstellernummer 080139 DIGITAL
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Digitaler Profi-Reifenfüller mit vollgummierter Schutzhülle und 80 mm Manometer. Display mit Bar- und Psi- Anzeige.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • dieses Produkts ist, als Handreifenfüllmesser eingesetzt zu werden.
  • Ausschließlich zum Kontrollieren, Befüllen oder Ablassen von Luft an Reifen vorgesehen.

Sachwidriger Einsatz
  • Gerät auf menschlichen Körper oder Tiere richten.
  • Überschreiten der empfohlenen Höchstwerte für Betriebsdruck.
  • Verwendung in Arbeitsbereichen von Maschinen wie Förderbänder während deren Betrieb.
  • Einsetzen für andere Zwecke als Füllen von Reifen.
  • Wartung durch nicht eingewiesenes Personal.
  • Wartung ohne Verwendung von Original-Ersatzteilen.