Pistol cu aer comprimat pentru umflat anvelope cu conector cu clips, Tip: DIGITAL

Cod articol.: 080139 DIGITAL
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Druckluft-Reifenfüllgerät Momentstecker, Typ: DIGITAL
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Materialul carcasei plastic
Domeniu de măsurare min. 0 bar
Domeniu de măsurare max. 12 bar
Diametrul afișajului 80 mm
Se poate utiliza lungimea furtunului 500 mm
Cuprins o singură parte
Tip produs Aparat de umflare a pneurilor
Furtun inclus ja
Tip conectare Cuplaj rapid

Identificare și clasificare

Cod articol 080139 DIGITAL
EAN / GTIN 4069515025027
Număr producător 080139 DIGITAL
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv profesional digital de umflat anvelope cu capac de protecție complet cauciucat și manometru de 80 mm. Afișaj cu indicație bar și psi.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • acest produs este destinat utilizării ca manometru manual pentru umflarea anvelopelor.
  • Acesta este destinat exclusiv pentru verificarea, umflarea sau dezumflarea anvelopelor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Îndreptarea dispozitivului către corpul uman sau animale.
  • Depășirea valorilor maxime recomandate pentru presiunea de funcționare.
  • Utilizarea în zone de lucru ale mașinilor, cum ar fi benzile transportoare, în timpul funcționării acestora.
  • Utilizarea în alte scopuri decât umflarea anvelopelor.
  • Întreținerea efectuată de către personal neinstruit.
  • Întreținerea fără utilizarea pieselor de schimb originale.