Set of external micrometers 0-100mm

Nr art.: 0800513
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
Opakowanie Etui
Średnica bębna pomiarowego 6,5 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 6,5 mm
Izolowana osłona dłoni tak
Odczyt, milimetr 0,01 mm
Rodzaj produktu Mikrometr zewnętrzny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Okrągłe powierzchnie pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej Pokryte węglikiem spiekanym
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.; 3 szt.
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 100 mm
Norma DIN 863-1

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 0800513
EAN / GTIN 4029713223557
Numer producenta 0800513
Numer L L40510 2430
Producent/osoba odpowiedzialna Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Opis

Opis:

Set of external micrometers 0-100mm

Cecha szcz.:

  • Reading: 0.01 mm
  • Measuring range (mm): 0 - 100
  • Spindle pitch_mm: 0.5 mm
  • Spindle diameter_mm: 6.5 mm

Norma:

DIN 863-1