Buitenschroefmaten set 0-100mm

Artikelnummer: 0800513
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0800513
EAN/GTIN 4029713223557
Nummer fabrikant 0800513
L-nummer L40510 2430

Omschrijving

Omschrijving:

Gietijzeren prismapaar kwaliteit 0 6 - 40 mm 100 mm

Kenmerk:

  • Lezen: 0,01 mm
  • Meetbereik (mm): 0 - 100
  • Spilafstand_mm: 0,5 mm
  • Diameter spil_mm: 6,5 mm

Norm:

DIN 863-1