• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Set micrometru în cutie de lemn 0 - 100 mm

Cod articol.: 0800513
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Husă
Diametrului tamburului de măsurare 6,5 mm
Ax de măsurare diametru 6,5 mm
Protecţie izolatoare pentru mâini da
Citire, milimetru 0,01 mm
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Suprafețe de măsurare rotunde
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață Armat cu carbură
Număr de micrometre 1 buc.; 3 buc.
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max 100 mm
Standard DIN 863-1

Identificare și clasificare

Cod articol 0800513
EAN / GTIN 4029713223557
Număr producător 0800513
L-Număr L40510 2430
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Descriere:

Pereche de prisme din fontă grad 0 6 - 40 mm 100 mm

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 100
  • Pas ax_mm: 0,5 mm
  • Diametru ax_mm: 6,5 mm

Standard:

DIN 863-1