Juego de micrómetros de exteriores 0-100mm

Número de artículo: 0800513
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Capacidad de medición 0 mm - 100 mm
Tipo de producto Micrómetro de exteriores

Identificación y clasificación

Número de artículo 0800513
EAN / GTIN 4029713223557
Número del fabricante 0800513
Número L L40510 2430
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Descripción:

Par de prismas de hierro fundido grado 0 6 - 40 mm 100 mm

Característica:

  • Leyendo: 0,01 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 100
  • Husillo pitch_mm: 0,5 mm
  • Husillo diameter_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-1