{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | astuccio | |
| Diametro tamburo graduato | 6,5 mm | |
| Diametro stelo | 6,5 mm | |
| Prolunga del blocchetto | si | |
| Lettura, millimetro | 0,01 mm | |
| Tipo di prodotto | Micrometro | |
| Passo vite angolare | 0,5 mm | |
| Frizione ad alta sensibilità | si | |
| Fissaggio / Leva di bloccaggio | si | |
| Unità lettura | millimetro | |
| Metrologia | es. analogica | |
| Esecuzione delle superfici di contatto | Superfici di contatto rotonde | |
| Divisione tamburo di misurazione | 1/100 mm | |
| Superficie delle superfici di contatto | Con riporto in metallo duro | |
| Numero di micrometri | 1 pz.; 3 pz. | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 100 mm | |
| Normativa | DIN 863-1 |
| Codice articolo | 0800513 | |
| EAN / GTIN | 4029713223557 | |
| Codice del produttore | 0800513 | |
| Numero-L | L40510 2430 | |
| Produttore/persona responsabile | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |