Sada mikrometrů v dřevěném kufříku 0 - 100 mm

Artiklové číslo: 0800513
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal Pouzdro
Měřicí buben – průměr 6,5 mm
Měřicí vřeteno průměr 6,5 mm
Izolační ochrana rukou ano
Odečet, milimetr 0,01 mm
Druh produktu Třmenový mikrometr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Osazeno tvrdokovem
Počet mikrometrů 1 ks; 3 ks
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 100 mm
Norma DIN 863-1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 0800513
EAN / GTIN 4029713223557
Číslo výrobce 0800513
L-číslo L40510 2430
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Popis:

Dvojice litinových hranolů třídy 0 6 - 40 mm 100 mm

Charakteristika:

  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–100
  • Rozteč vřetena_mm: 0,5 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6,5 mm

Norma:

DIN 863-1