Jeu de micromètres en coffret bois 0 - 100 mm

Réf.: 0800513
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage Etui
Diamètre du tambour micrométrique 6,5 mm
Diamètre de broche de mesure 6,5 mm
Isolant oui
Lecture, millimètre 0,01 mm
Type de produit micromètre
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure surfaces de mesure rondes
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure carbure rapporté
Nombre de micromètres 1 pc.; 3 pc.
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 100 mm
Norme DIN 863-1

Identification et classification

Référence article 0800513
EAN / GTIN 4029713223557
Réf. fabricant 0800513
Article hors catalogue L40510 2430
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Description:

Paire de prismes en fonte grade 0 6 - 40 mm 100 mm

Caractéristique(s):

  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 100
  • Pas de broche_mm : 0,5 mm
  • Diamètre de broche_mm : 6,5 mm

Norme:

DIN 863-1