{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 400 W | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 0 szt. | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Oznaczenie producenta | M18FAC | |
| Opakowanie | karton | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Sprężarka | |
| Pojemność zbiornika ciśnieniowego | 7,6 l | |
| Wysokość | 500 mm | |
| Masa | 14,4 kg | |
| Maksymalna wydajność zasysania | 126 l/min | |
| Długość | 500 mm | |
| Maksymalna wydajność napełniania | 74 l/min | |
| Szerokość | 500 mm | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 68 dB | |
| Maksymalne sprężone powietrze | 9,31 bar |
| Numer artykułu | 079844 M18FAC | |
| EAN / GTIN | 4058546325626 | |
| Numer producenta | 4933472166 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |