Compresor con batería, Tipo: M18FAC

Número de artículo: 079844 M18FAC
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 400 W
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 18 V
Denominación del fabricante M18FAC
Embalaje Cartón
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color rojo; negro
Tipo de producto Compresor
Volumen depósito a presión 7,6 l
Altura 500 mm
Peso 14,4 kg
Potencia máxima de aspiración 126 l/min
Longitud 500 mm
Potencia máxima de llenado 74 l/min
Anchura 500 mm
Nivel sonoro de funcionamiento 68 dB
Máximo aire comprimido 9,31 bar

Identificación y clasificación

Número de artículo 079844 M18FAC
EAN / GTIN 4058546325626
Número del fabricante 4933472166
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

Compresor con batería M18 FUEL™. Con la presión de aire de 2,8 bar y un caudal efectivo de 48 l/m se pueden accionar clavadores y grapadoras convencionales. Nivel de presión acústica de tan solo 68 db(A) para trabajar en unas condiciones agradables.

Descripción:

  • El motor sin escobillas POWERSTATE™ ofrece una presión de aire máxima de 9,31 bar
  • Con una presión de aire de 2,8 bar y un caudal efectivo de 48 l/m se pueden accionar clavadores y grapadoras convencionales
  • Con solo 68 dB(A), es uno de los compresores a batería más silenciosos del mercado, lo que garantiza unas condiciones de trabajo más agradables en las obras
  • Con un peso de 14 kg y dos asas de transporte, el compresor se puede transportar sin problemas por la obra
  • Hasta 1600 clavos de cabeza aplastada de 18 G por cada carga de la batería M18™ de 12,0 Ah, para una alta productividad
  • La presión se puede ajustar de forma rápida y sencilla con un solo giro del regulador
  • Gracias al acoplamiento rápido, el usuario puede conectar y desconectar el tubo rápidamente
  • M18 FUEL™ se ha desarrollado para los usuarios más exigentes
  • La tecnología ofrece el máximo rendimiento y combina tres componentes fundamentales: el motor sin escobillas POWERSTATE®, la batería REDLITHIUM™ y la electrónica REDLINK PLUS™
  • Gracias a la combinación óptima de estas tres tecnologías MILWAUKEE®, conseguimos el máximo rendimiento con la mayor durabilidad posible
  • Sistema compatible al 100 % con el programa de productos Milwaukee® M18™

Característica:

  • Batería incluida en el volumen de suministro: El volumen de suministro no contiene baterías
  • Batería: Iones de litio
  • Capacidad de la batería [Ah]: El volumen de suministro no contiene baterías
  • Sistema de la batería: M18
  • Cantidad de pilas/baterías recargables: 0
  • Tipo de pilas/baterías recargables: Iones de litio
  • Con tecnología: Fuel
  • Entrega: en caja de cartón
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 15.7 / M18 HB12
  • Peso con el paquete de baterías: 15,7
  • Cargador incluido en el volumen de suministro: El volumen de suministro no contiene ningún cargador
  • Variantes del producto: M18 FAC-0
  • Tensión [V]: 18

Nota:

A petición se suministran otros compresores para artesanía.
Encontrará juego inicial de batería adecuado en el n.º 073833 M18HNRG12.