Execuţie:
Compresor M18 FUEL™ cu acumulator. Cu o presiune a aerului de 2,8 bar şi cu un debit efectiv livrat de 48 l/m, pot fi acţionate pistoalele pneumatice de împuşcat cuie şi capsatoarele. Nivelul de presiune acustică este de doar 68 db(A), ceea ce permite condiţii agreabile de lucru.
Descriere:
- Motorul fără perii POWERSTATE™ asigură o presiune maximă a aerului de 9,31 bari
- Cu o presiune a aerului de 2,8 bar şi cu un debit efectiv livrat de 48 l/m, pot fi acţionate pistoalele standard de împuşcat cuie şi capsatoarele
- Cu doar 68 dB(A), acesta este unul dintre cele mai silențioase compresoare cu acumulator de pe piață, asigurând astfel condiții de lucru mai plăcute pe șantiere
- Cu o greutate de 14 kg și două mânere de transport, compresorul poate fi transportat fără probleme pe șantier
- Până la 1.600 de cuie cu cap aplatizat de 18G pe o încărcare a bateriei M18™ de 12,0 Ah, pentru o productivitate mai bună
- Presiunea poate fi reglată rapid și ușor printr-o singură rotire a butonului de reglare
- Datorită cuplajului rapid, utilizatorul poate conecta și deconecta rapid furtunul
- M18 FUEL™ a fost dezvoltată pentru cei mai exigenți utilizatori
- Această tehnologie oferă performanțe maxime și combină trei componente centrale: motorul fără perii POWERSTATE®, acumulatorul REDLITHIUM™ și sistemul electronic REDLINK PLUS™
- Prin combinarea optimă a acestor trei tehnologii MILWAUKEE®, puteți obține performanțe maxime și o durabilitate maximă
- 100 % compatibilitate de sistem cu linia de produse MILWAUKEE®-M18™
Caracteristică:
- Acumulator inclus în pachetul livrat: Pachetul livrat nu include acumulator
- Acumulator: Li-Ion
- Capacitate acumulator [Ah]: Pachetul livrat nu include acumulator
- Sistem de acumulatoare: M18
- Număr baterii/acumulatoare: 0
- Tip baterii/acumulatoare: Li-Ion
- By technology: Fuel
- Livrat: în cutie
- Greutate cu acumulator [EPTA] [kg]: 15,7 (M18 HB12)
- Greutate cu pachet de acumulatoare: 15,7
- Încărcător inclus în pachetul livrat: Pachetul livrat nu include încărcător
- Model produs: M18 FAC-0
- Tensiune [V]: 18
Notă:
La cerere se pot livra şi alte compresoare de atelier.
Seturi de pornire cu acumulatoare potrivite găsiți la cod
073833 M18HNRG12.