Akumuliatorinis kompresorius, Tipas: M18FAC

Prekės Nr.: 079844 M18FAC
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Naudojama galia 400 W
Akumuliatorių kiekis 0 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Gamintojo pavadinimas M18FAC
Pakuotė Dėžė
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Spalva raudona; juoda
Produkto rūšis kompresorius
Slėginio indo talpa 7,6 l
Aukštis 500 mm
Svoris 14,4 kg
Maksimali įsiurbimo galia 126 l/min
Ilgis 500 mm
Maksimali pildymo galia 74 l/min
Plotis 500 mm
Darbinis triukšmas 68 dB
Maksimalus suspaustas oras 9,31 bar

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 079844 M18FAC
EAN / GTIN 4058546325626
Gamintojo numeris 4933472166
Gamintojas / atsakingas asmuo Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Germany, www.milwaukeetool.de

Aprašymas

Modelis:

M18 FUEL™ akumuliatorinis kompresorius. Paprastus viniakalius ir segiklius galima valdyti, kai oro slėgis yra 2,8 baro, o efektyvus tiekimo greitis yra 48 l/m. Triukšmo lygis – tik 68 db(A), kad būtų užtikrinamos malonios darbo sąlygos.

Aprašymas:

  • Bešepetėlis POWERSTATE™ variklis užtikrina maksimalų oro slėgį – 9,31 baro
  • Esant 2,8 bar oro slėgiui ir 48 l/min efektyviam oro tiekimo našumui, galima naudoti įprastus viniakalius ir segiklius
  • Jo triukšmo lygis siekia vos 68 dB(A), todėl tai yra vienas iš tyliausių akumuliatorinių kompresorių rinkoje, užtikrinantis malonesnes darbo sąlygas statybvietėse
  • Sveriantis 14 kg ir turintis dvi rankenas, kompresorių galima lengvai perkelti statybvietėje
  • Vienu M18™ 12,0 Ah akumuliatoriaus įkrovimu galima įkalti iki 1600 vnt. 18G apdailinių vinių, užtikrinant didelį darbo našumą
  • Slėgį galima greitai ir lengvai sureguliuoti vienu reguliatoriaus pasukimu
  • Naudojant greitojo keitimo movą, vartotojas gali greitai prijungti ir atjungti žarną
  • M18 FUEL™ platforma sukurta patiems reikliausiems naudotojams
  • Ši technologija užtikrina didžiausią našumą sujungdama tris pagrindinius komponentus: bešepetėlį POWERSTATE® variklį, REDLITHIUM™ akumuliatorių ir REDLINK PLUS™ elektroniką
  • Optimaliai suderinus šias tris MILWAUKEE® technologijas, pasiekiamas didžiausias našumas ir maksimalus ilgaamžiškumas
  • 100 % suderinama su MILWAUKEE®-M18™ produktais

Požymis:

  • Komplektacijoje esanti baterija: Tiekiama be akumuliatorių
  • Akumuliatorius: Ličio jonai
  • Akumuliatoriaus talpa [Ah]: Tiekiama be akumuliatorių
  • Akumuliatorinė sistema: M18
  • Baterijų / akumuliatorių skaičius: 0
  • Baterijų / akumuliatorių tipas: Ličio jonai
  • Pagal technologiją: Fuel
  • Pristatoma: kartoninėje dėžėje
  • Svoris su akumuliatoriumi [EPTA] [kg]: 15.7 (M18 HB12)
  • Svoris su akumuliatoriaus paketu: 15,7
  • Į komplektą įeina įkroviklis: Tiekiama be įkroviklio
  • Produktų variantai: M18 FAC-0
  • Įtampa [V]: 18

Pastaba:

Kitokių kompresorių dirbtuvėms reikia teirautis.
Tinkamus pradinius akumuliatorių rinkinius žr. Nr. 073833 M18HNRG12.