Akkus kompresszor, Típus: M18FAC

Cikkszám: 079844 M18FAC
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése M18FAC
Teljesítményfelvétel 0,4 kW
Maximális nyomás (levegő) 9,31 bar
Maximális szívóteljesítmény 126 l/min
Maximális töltőteljesítmény 74 l/min
Nyomástartály térfogata 7,6 l
Súly 14,4 kg
Működési zajkibocsátás 68 dB(A)
Hossz 500 mm
Szélesség 500 mm
Magasság 500 mm
Akkumulátor-feszültség 18 V
Termék fajtája Kompresszor

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 079844 M18FAC
EAN / GTIN 4058546325626
Gyártó száma 4933472166
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Kivitel:

M18 FUEL™ akkus kompresszor. 2,8 bar sűrített levegővel és 48 l/m tényleges szállítási mennyiséggel működtethetőek a szögbelövők és a tűzőgépek. Hangnyomásszint csak 68 db(A) a kellemes munkafeltételek érdekében.

Tartalom:

Akku és töltőkészülék nélküli verzió.

Figyelem:

További kisipari kompresszorok külön rendelésre szállíthatók.
Hozzávaló akkus induló készletet a 073833 sz. M18HNRG12 méret alatt talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek