Akumulatorski kompresor, Tip: M18FAC

Št. art.: 079844 M18FAC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Poraba moči 400 W
Število vključenih akumulatorjev 0 kos
Vrsta akumulatorja litij-ion (Li-Ion)
Napetost akumulatorja 18 V
Oznaka proizvajalca M18FAC
Embalaža Škatla
Napajanje akumulatorsko napajanje
Barva rdeča; črna
Vrsta izdelka kompresor
Prostornina tlačne posode 7,6 l
Višina 500 mm
Masa 14,4 kg
Maksimalna zmogljivost sesanja 126 l/min
Dolžina 500 mm
Maksimalna zmogljivost polnjenja 74 l/min
Širina 500 mm
Delovni hrup 68 dB
Največji stisnjeni zrak 9,31 bar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 079844 M18FAC
EAN/GTIN 4058546325626
Številka proizvajalca 4933472166
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

Z akumulatorskim kompresorjem M18 FUEL™. Z zračnim tlakom 2,8 bara in učinkovito dovajalno količino 48 l/m je mogoče obratovanje običajnih žebljalnikov in sponkačev. Raven hrupa samo 68 db(A) za prijetne delovne pogoje.

Opis:

  • Brezkrtačni motor POWERSTATE™ zagotavlja največji zračni tlak 9,31 bara
  • Z zračnim tlakom 2,8 bara in učinkovito dovajalno količino 48 l/m je mogoče obratovanje običajnih žebljalnikov in sponkačev
  • Z le 68 dB(A) je to eden najtišjih akumulatorskih kompresorjev na trgu, kar zagotavlja prijetnejše delovne razmere na gradbiščih
  • Kompresor, ki tehta 14 kg in ima dva ročaja, se na gradbišču brez težav prenaša
  • Do 1600 žebljev z ugrezno glavo 18G na eno polnjenje akumulatorja M18™ 12,0 Ah za visoko produktivnost
  • Tlak se lahko hitro in preprosto nastavi z enim samim obratom regulatorja
  • Zahvaljujoč hitri sklopki lahko uporabnik hitro priključi in odklopi cev
  • Serija M18 FUEL™ je bila razvita za najbolj zahtevne uporabnike.
  • Tehnologija zagotavlja najvišjo zmogljivost in združuje tri osrednje sestavne dele – brezkrtačni motor POWERSTATE®, akumulator REDLITHIUM™ in elektroniko REDLINK PLUS™.
  • Z optimalnim usklajevanjem teh treh tehnologij MILWAUKEE® dosegamo najvišjo zmogljivost in največjo možno življenjsko dobo.
  • 100-odstotna sistemska združljivost s programom izdelkov MILWAUKEE® M18™.

Lastnosti:

  • Akumulator v obsegu dobave: Akumulatorji niso vključeni v obseg dobave
  • Akumulator: Li-ion
  • Kapaciteta akumulatorja [Ah]: Akumulatorji niso vključeni v obseg dobave
  • Sistem akumulatorjev: M18
  • Število baterij/akumulatorjev: 0
  • Vrsta baterij/akumulatorjev: Li-ion
  • By technology: Fuel
  • Dobava: v kartonski škatli
  • Teža z akumulatorjem [EPTA] [kg]: 15.7 (M18 HB12)
  • Teža z akumulatorskim paketom: 15,7
  • Polnilnik v obsegu dobave: Polnilnik ni vključen v obseg dobave
  • Različica izdelka: M18 FAC-0
  • Napetost [V]: 18

Opomba:

Drugi batni kompresorji so dobavljivi po naročilu.
Ustrezno osnovno garnituro akumulatorjev najdete pod št. 073833 M18HNRG12.