Kompresor na bateriju, tip: M18FAC

Artikl br.: 079844 M18FAC
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača M18FAC
Prihvat snaga 0,4 kW
maksimalni tlak (zraka) 9,31 bar
maksimalna usisna snaga 126 l/min
maksimalna snaga punjenja 74 l/min
Volumen spremnik pod tlakom 7,6 l
Težina 14,4 kg
Radna buka 68 dB(A)
Duljina 500 mm
širina 500 mm
Visina 500 mm
Napon baterije 18 V
Vrsta proizvoda Kompresor

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 079844 M18FAC
EAN / GTIN 4058546325626
Broj proizvođača 4933472166
Proizvođač/odgovorna osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Izvedba:

M18 FUEL™ akumulatorski kompresor. Komprimiranim zrakom od 2,8 bara i učinkovitom količinom protoka od 48 l/m mogu se pogoniti uobičajeni pištolji za čavle i klamerice. Razina zvučnog tlaka od samo 68 db(A) za ugodan rad.

Opseg isporuke:

Verzija bez baterije i bez punjača.

Napomena:

Ostali kompresori isporučivi na upit.
Odgovarajući komplet starter baterija možete pronaći pod br. 073833 vel. M18HNRG12.