Accucompressor, Type: M18FAC

Artikelnummer: 079844 M18FAC
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent M18FAC
Wattage 0,4 kW
Maximale druk (lucht) 9,31 bar
Maximale aanzuigcapaciteit 126 l/min
Maximale vulcapaciteit 74 l/min
Volume drukketel 7,6 l
Gewicht 14,4 kg
Geluidsproductie 68 dB(A)
Lengte 500 mm
Breedte 500 mm
Hoogte 500 mm
Accuspanning 18 V
Producttype Compressor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 079844 M18FAC
EAN/GTIN 4058546325626
Nummer fabrikant 4933472166
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Omschrijving

Uitvoering:

M18 FUEL™ accucompressor. Met een luchtdruk van 2,8 bar en een effectieve leveringshoeveelheid van 48 l/m kunnen gangbare nagelpistolen en tackers worden gebruikt. Geluidsdrukniveau slechts 68 db(A) voor aangename werkomstandigheden.

Levering:

Variant zonder accu’s en zonder lader.

Tip:

Andere compressoren voor de vakman op aanvraag leverbaar.
Zie voor bijbehorende accustarterset nr. 073833 gr. M18HNRG12.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan