• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Pneumatyczna szlifierka prosta, Typ: 51813

Nr art.: 079441 51813
Nowy produkt

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 170 l/min
Oznaczenie producenta 51813
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tulei mocującej 3 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 100 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 81 dB
Moc przekazywana 75 W
Wibracje wg EN maks. 2,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Długość całkowita 135 mm
Masa całkowita 0,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079441 51813
EAN / GTIN 616026518131
Numer producenta 51813
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Wykonanie:

Szlifierka trzpieniowa o maksymalnej prędkości obr. 100 000 obr./min. Wyposażona w łożyska o wysokiej prędkości.

Zastosowanie:

Tylko do powietrza bezolejowego. Nie olejować!

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami