Alternativartikel:

Druckluft-Geradschleifer, Typ: 51813

Artikel-Nr.: 079441 51813
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anschlussgewinde NPT
Druckluft-Anschluss 1/4 Zoll
Luftbedarf max. 170 l/min
Herstellerbezeichnung 51813
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Durchmesser Spannzange 3 mm
Drehzahl 1. Gang max. 100.000 min-1
Arbeitsgeräusch 81 dB
Abgabeleistung 75 W
Vibration nach EN max. 2,5 m/s2
Produktart Geradschleifer
Länge gesamt 135 mm
Gewicht gesamt 0,4 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079441 51813
EAN / GTIN 616026518131
Herstellernummer 51813
Hersteller/verantwortliche Person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxemburg, www.dynabrade.com

Beschreibung

Ausführung:

Stiftschleifer mit einer Drehzahl von 100000 1/min. Ausgestattet mit Hochgeschwindigkeits-Qualitätslager.

Verwendung:

Nur ölfreie Druckluft verwenden. Nicht ölen!

Lieferumfang:

Inklusive erforderliche Nippel.