• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Pnevmatski premi brusilnik 51813

Št. art.: 079441 51813
Nov izdelek

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izhodna moč 75 W
Maksimalno število vrtljajev 100.000 min-1
Največja poraba stisnjenega zraka 170 l/min
Priključni navoj NPT
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
⌀ vpenjalne stročnice 3 mm
Masa 0,4 kg
Delovni hrup 81 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN < 2,5 m/s2
Dolžina 135 mm
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079441 51813
EAN/GTIN 616026518131
Številka proizvajalca 51813

Opis

Izvedba:

Pnevmatski premi brusilnik Dynabrade.
Vsestransko uporabni ravni brusilniki z mirnim tekom v robustni in ergonomični izvedbi z mehkim ročajem.
Palični brusilnik s številom vrtljajev 100.000 vrt./min. Opremljeno s kakovostnimi ležaji za največje hitrosti.

Uporaba:

Uporabljajte samo stisnjeni zrak brez olja. Ne mažite z oljem!

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico