• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.
    • Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Pneumatyczna szlifierka prosta, Typ: 51701

Nr art.: 079441 51701
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Gwint przyłączający NPT
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza 228 l/min
Oznaczenie producenta 51701
Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica tulei mocującej 3 mm
Maks. prędkość obrotowa na 1. biegu 60 000 min-1
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 66 dB
Moc przekazywana 75 W
Cechy szczególne Hamulec wybiegu; zabezpieczenie przed przeciążeniem
Wibracje wg EN maks. 2,5 m/s2
Rodzaj produktu szlifierka prosta
Długość całkowita 132 mm
Masa całkowita 0,4 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079441 51701
EAN / GTIN 616026517011
Numer producenta 51701
Producent/osoba odpowiedzialna Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Opis

Wykonanie:

Turbinowa, mała szlifierka bez przekładni o maksymalnej prędkości obrotowej 60 000 obr./min. Napęd pneumatyczny ceramicznie łożyskowany z opatentowanym monitorowaniem prędkości obrotowej dla stałej prędkości obrotowej pod obciążeniem.

Zastosowanie:

Tylko do powietrza bezolejowego. Nie olejować!

W dostawie:

Z koniecznymi złączkami