• Prekės negalima užsakyti dėl trūkstamų kainų.

Pneumatinis tiesinis šlifuoklis 51813

Prekės Nr.: 079441 51813
Naujas produktas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Atiduodamoji galia 75 W
maksimalus sūkių skaičius 100 000 min-1
maksimalus oro poreikis 170 l/min
Prijungimo sriegis NPT
Pneumatinė jungtis 1/4 in
Užspaudimo įvorės ⌀ 3 mm
Svoris 0,4 kg
Darbinis triukšmas 81 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
Ilgis 135 mm
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079441 51813
EAN / GTIN 616026518131
Gamintojo numeris 51813

Aprašymas

Modelis:

Dynabrade − pneumatinis tiesinis šlifuoklis. Universalus tiesinis šlifuoklis, tvirta ir ergonomiška konstrukcija su minkšta rankena.
Tiesinis šlifuoklis, kurio sūkių skaičius 100000 1/min. Įrengta su kokybiškais greitaeigiais guoliais.

Paskirtis:

Naudokite tik švarų suspaustą orą be alyvos. Nenaudoti alyvos!

Tiekiama:

Su reikalinga mova.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį