• Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Trykluftligeslibere 51813

Art.-nr.: 079441 51813
Nyt produkt

Produktdetaljer

Teknisk data

Udgangseffekt 75 W
maks. omdrejningstal 100.000 min-1
Maks. luftbehov 170 l/min
Tilslutningsgevind NPT
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Spændepatron-⌀ 3 mm
Vægt 0,4 kg
Arbejdsstøj 81 dB(A)
Maks. vibration iht. EN < 2,5 m/s2
Længde 135 mm
Produkttype Ligesliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 079441 51813
EAN/GTIN 616026518131
Producentnummer 51813

Betegnelse

Udførelse:

Dynabrade − trykluftligeslibere.
Universelt anvendelige, rolige ligeslibere i robust og ergonomisk konstruktion med softgrip.
Stiftsliber med et omdrejningstal på 100000 1/min. Udstyret med højhastigheds-kvalitetslejer.

Anvendelse:

Anvend kun oliefri trykluft. Må ikke olieres!

Leveringsomfang:

Inklusive nødvendige nipler.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven