• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Rechte persluchtslijpers 51813

Artikelnummer: 079441 51813
Nieuw product.
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Afgegeven vermogen 75 W
Maximaal toerental 100.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 170 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Spantang-⌀ 3 mm
Gewicht 0,4 kg
Geluidsproductie 81 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Lengte 135 mm
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079441 51813
EAN/GTIN 616026518131
Nummer fabrikant 51813

Omschrijving

Uitvoering:

Dynabrade − rechte persluchtslijpers.
Veelzijdig te gebruiken, geluidsarme rechte slijpers in robuuste en ergonomische uitvoering met zachte greep.
Stiftslijper met een toerental van 100000 1/min. Uitgerust met hogesnelheids-kwaliteitslager.

Toepassing:

Uitsluitend olievrije perslucht gebruiken. Niet oliën!

Levering:

Inclusief benodigde nippels.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen