Alternativa k tomuto produktu:

Pneumatické přímé brusky, Typ: 51813

Artiklové číslo: 079441 51813
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Maximální potřeba vzduchu 170 l/min
Označení výrobce 51813
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr upínacích kleštin 3 mm
Otáčky 1. rychlostní stupeň max. 100 000 min-1
Pracovní hluk 81 dB
Odevzdaný výkon 75 W
Vibrace podle EN max. 2,5 m/s2
Druh produktu přímá bruska
Celková délka 135 mm
Hmotnost celkem 0,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079441 51813
EAN / GTIN 616026518131
Číslo výrobce 51813
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Provedení:

Bruska kolíků s počtem otáček 100000 1/min. Vybavená vysoce kvalitním vysokorychlostním ložiskem.

Použití:

Používat jen stlačený tlak bez oleje. Neolejovat!

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.