{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Moment obrotowy, min., 1 | 1 220 Nm | |
| Gwint przyłączający | NPT | |
| Przyłącze pneumatyczne | 1/2 cal | |
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) | 13 mm | |
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza | 1 920 l/min | |
| prędkość obrotowa, maks., 1 | 3 500 min-1 | |
| Moment obrotowy, maks., 1 | 2 440 Nm | |
| Oznaczenie producenta | 0611 | |
| Opakowanie | luzem | |
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Maks. rozmiar śruby | M36 | |
| Z funkcją udaru | tak | |
| Rozmiar | 1 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętarka udarowa | |
| Długość całkowita | 360 mm | |
| Moment obrotowy | 1 | |
| Prędkość obrotowa | 1 | |
| Rodzaj uchwytu narzędziowego | 4-kątne | |
| Maks. wibracje wg EN | 18 m/s2 | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 99 dB | |
| Konstrukcja silnika | Silnik bezszczotkowy | |
| masa całkowita | 10,4 kg |
| Numer artykułu | 079204 0611 | |
| EAN / GTIN | 015451722432 | |
| Numer producenta | 6151590160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |