{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Energiförsörjning | Tryckluftsdriven | |
tillverkarens beteckning | 0611 | |
momentintervall | 1 220 Nm - 2 440 Nm | |
max skruv-⌀ (8,8−2,9) | M36 | |
maximalt varvtal: | 3 500 min-1 | |
fästprofil verktygshållare | Fyrkant | |
mått verktygshållare | 1 tum | |
maximal luftförbrukning | 1 920 l/min | |
anslutningsgänga | NPT | |
Tryckluftsanslutning | 1/2 tum | |
rekommenderad slangdimension (invändig ⌀) | 13 mm | |
vikt | 10,4 kg | |
bullernivå | 99 dB(A) | |
maximala vibrationer enligt EN | 18 m/s2 | |
Längd | 360 mm | |
Produktslag | Skruvdragare |
Artikelnummer | 079204 0611 | |
EAN/GTIN | 015451722432 | |
Tillverkarens nummer | 6151590160 |