Pnevmatski udarni vijačnik 0611

Št. art.: 079204 0611
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 0611
Območje vrtilnega momenta 1.220 Nm - 2.440 Nm
Maksimalni ⌀ vijaka (8.8 − 12.9) M36
Maksimalno število vrtljajev 3.500 min-1
Profil vpenjala za orodje 4-kotnik
Mere vpenjala za orodja 1 col
Največja poraba stisnjenega zraka 1.920 l/min
Priključni navoj NPT
Priključek za stisnjeni zrak 1/2 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 13 mm
Masa 10,4 kg
Delovni hrup 99 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN 18 m/s2
Dolžina 360 mm
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079204 0611
EAN/GTIN 015451722432
Številka proizvajalca 6151590160

Opis

Izvedba:

Udarni vijačniki za najtežje pogoje uporabe in največje vrtilne momente. Izredno robusten 2-zobi udarni mehanizem (Twin Lobe) za najdaljšo življenjsko dobo pri težkih pogojih uporabe. Počasen začetek privijanja, ki je z vsakim udarcem vse hitrejše. Primerno za vse primere vijačenja. Enostavna 3-delna zgradba za najmanjši obseg vzdrževanja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico