{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuplu min., 1 | 1.220 Nm | |
| Racord filetat | NPT | |
| Racord de aer comprimat | 1/2 inch | |
| Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) | 13 mm | |
| Debit maxim de aer necesar | 1.920 l/min | |
| Turaţie, max., 1 | 3.500 min-1 | |
| Cuplu max., 1 | 2.440 Nm | |
| Denumirea producătorului | 0611 | |
| Ambalaj | neambalate individual | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Culoarea | roşu; negru | |
| Dimensiune șurub max. | M36 | |
| Cu funcție de impact | da | |
| Dimensiuni | 1 | |
| Tip produs | Șurubelniţă cu percuţie | |
| Lungimea totală | 360 mm | |
| Moment de rotație | 1 | |
| Turaţie | 1 | |
| Execuția suportului de scule | pătrat | |
| Vibraţie max. conform EN | 18 m/s2 | |
| Zgomot de lucru | 99 dB | |
| Model constructiv motor | Motor fără perii | |
| Greutate totală | 10,4 kg |
| Cod articol | 079204 0611 | |
| EAN / GTIN | 015451722432 | |
| Număr producător | 6151590160 | |
| Producător/responsabil | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com |