Paineilma-iskuruuvain 0611

Tuote nro.: 079204 0611
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 0611
Vääntömomenttialue 1 220 Nm - 2 440 Nm
Ruuvin enimmäis-⌀ (8,8-12,9) M36
Enimmäiskierrosluku 3 500 min-1
Työkalunpitimen väänninprofiili Neliö
Työkalunpitimen mitta 1 tuuma
Enimmäisilmantarve 1 920 l/min
Kiinnityskierre NPT
Paineilmaliitäntä 1/2 tuuma
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) 13 mm
Paino 10,4 kg
Toimintaääni 99 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 18 m/s2
Pituus 360 mm
Tuotetyyppi Ruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079204 0611
EAN / GTIN 015451722432
Valmistajan numero 6151590160

Kuvaus

Malli:

Iskuruuvain vaativiin käyttökohteisiin ja suuriin vääntömomentteihin. Erittäin lujatekoinen 2-kyntinen iskukoneisto (Twin Lobe) takaa pitkän käyttöiän ja toimivuuden myös vaativissa kohteissa. Ruuvausvaihe käynnistyy hitaasti, ja nopeus kasvaa jokaisella iskulla. Soveltuu kaikenlaisiin ruuvauskohteisiin. Yksinkertainen 3-osainen rakenne tarvitsee erittäin vähän huoltoa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin