Pneumatický rázový uťahovák 0611

Č. pol.: 079204 0611
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 0611
Rozsah krútiaceho momentu 1 220 Nm - 2 440 Nm
maximálny ⌀ skrutiek (8,8-12,9) M36
maximálne otáčky 3 500 min-1
Upínač nástrojov Profil pohonu Štvorhran
Upínač nástrojov Rozmery 1 palec
maximálna potreba vzduchu 1 920 l/min
Pripojovací závit NPT
Pripojenie stlačeného vzduchu 1/2 palec
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) 13 mm
Hmotnosť 10,4 kg
Pracovná hlučnosť 99 dB(A)
maximálne vibrácie podľa EN 18 m/s2
Dĺžka 360 mm
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 079204 0611
EAN/GTIN 015451722432
Číslo výrobcu 6151590160

Popis

Prevedenie:

Skrutkovač s príklepom pre najtvrdšie aplikácie a najväčšie krútiace momenty. Mimoriadne robustný nástroj s 2 zubami (Twin Lobe) pre najdlhšiu životnosť v prípade ťažkých prípadov použitia. Fáza skrutkovania začína pomaly a zvyšuje sa s každým príklepom. Použiteľný v každom prípade skrutkovania. Jednoduchá 3-dielna konštrukcia pre najmenšie náklady na údržbu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka