Pneumatinis smūginis suktuvas 0611

Prekės Nr.: 079204 0611
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 0611
Sūkių momento ribos 1 220 Nm - 2 440 Nm
maksimalus varžto ⌀ (8,8 - 12,9) M36
maksimalus sūkių skaičius 3 500 min-1
Įrankių laikiklio pavaros profilis Kvadratas
Įrankių laikiklio matmenys 1 in
maksimalus oro poreikis 1 920 l/min
Prijungimo sriegis NPT
Pneumatinė jungtis 1/2 in
rekomenduojamas žarnos dydis (vidinis ⌀) 13 mm
Svoris 10,4 kg
Darbinis triukšmas 99 dB(A)
maksimali vibracija pagal EN 18 m/s2
Ilgis 360 mm
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 079204 0611
EAN / GTIN 015451722432
Gamintojo numeris 6151590160

Aprašymas

Modelis:

Smūginis suktuvas didžiausiam pasipriešinimui ir didžiausiems sukimo momentams. Itin tvirtas 2 kamerų smūginis mechanizmas (Twin Lobe) ilgai laiko dirbant sudėtingomis sąlygomis. Įsukimo stadija pradedama lėtai ir didėja su kiekvienu smūgiu. Tinka visiems varžtams. Paprasta 3-jų dalių konstrukcija, reikalaujanti mažai techninės priežiūros.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį