Alternativa k tomuto produktu:

Pneumatický rázový utahovák, Typ: 0611

Artiklové číslo: 079204 0611
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1 1 220 Nm
Připojovací závit NPT
Připojení stlačeného vzduchu 1/2 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 13 mm
Maximální potřeba vzduchu 1 920 l/min
Otáčky, max., 1 3 500 min-1
Krouticí moment max., 1 2 440 Nm
Označení výrobce 0611
Obal volné
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva červená; Černá
Velikost šroubů max. M36
S funkcí zdvihu ano
Velikost 1
Druh produktu Rázový utahovák
Celková délka 360 mm
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Provedení upínače nástrojů 4hran
Vibrace max. podle EN 18 m/s2
Pracovní hluk 99 dB
Konstrukce motoru Bezkartáčový motor
Hmotnost celkem 10,4 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079204 0611
EAN / GTIN 015451722432
Číslo výrobce 6151590160
Výrobce/odpovědná osoba Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 Maintal, Deutschland, www.desouttertools.com

Popis

Provedení:

Rázový utahovák pro nejtvrdší použití a nejvyšší utahovací momenty. Velmi robustní rázový mechanismus se 2 ozuby (Twin Lobe) pro nejdelší životnost při těžkém nasazení. Šroubovací fáze nabíhá pomalu a zvyšuje se při každém rázu. Použitelné pro každý druh šroubování. Jednoduchá 3dílná nástavba pro minimální údržbu.