Wkrętarki udarowe pneumatyczne Technologia, Typ: 9014TT

Nr art.: 079193 9014TT
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Przyłącze pneumatyczne
1/2 cal
Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna)
19 mm
Maksymalne zapotrzebowanie powietrza
235 l/min
Poziom natężenia dźwięku przy pracy
112,9 dB
prędkość obrotowa, maks., 1
5 200 min-1
Moment obrotowy, maks., 1
2 170 Nm
Seria
Twin Turbo
Oznaczenie producenta
9014TT
zasilanie energią
Zastosowanie sprężonego powietrza
Kolor
Niebieskie; Czarny
Z funkcją udaru
tak
Maks. moment zrywający
4 100 Nm
Wielkość, 4-kątne
1
Rodzaj produktu
Wkrętarka udarowa
Długość całkowita
223 mm
Moment obrotowy
1
Prędkość obrotowa
1
Rodzaj uchwytu narzędziowego
4-kątne
Maks. wibracje wg EN
19 m/s2
Poziom natężenia dźwięku przy pracy
112,9 dB
Cechy szczególne / wyposażenie
Z dodatkowym uchwytem
masa całkowita
4,6 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 079193 9014TT
EAN / GTIN 4000896234684
Numer producenta 9014TT
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Wykonanie:

  • Wkrętarki udarowe z wysokowydajnym podwójnym mechanizmem udarowym.
  • Wysoka trwałość i wysoka wydajność w zastosowaniach przemysłowych i motoryzacyjnych.
  • Zdejmowana rączka, regulowana w zakresie 360°.
  • Technologia Twin Turbo.
  • Maksymalny moment obrotowy luzowania 4100 Nm.