Druckluft Schlagschrauber Twin Turbo, Typ: 9014TT

Artikel-Nr.: 079193 9014TT
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Druckluft-Anschluss 1/2 Zoll
empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) 19 mm
Luftbedarf max. 235 l/min
Arbeitsgeräusch 112,9 dB
Drehzahl, max., 1 5 200 min-1
Drehmoment, max., 1 2 170 Nm
Serie Twin Turbo
Herstellerbezeichnung 9014TT
Energieversorgung Druckluftbetrieben
Farbe blau; schwarz
mit Schlagfunktion ja
Losbrechmoment max. 4 100 Nm
Größe, Vierkant 1
Produktart Schlagschrauber
Länge gesamt 223 mm
Drehmoment 1
Drehzahl 1
Ausführung Werkzeugaufnahme Vierkant
Vibration max. nach EN 19 m/s2
Arbeitsgeräusch 112,9 dB
Besonderheit / Ausstattung mit zusätzlichem Handgriff
Gewicht gesamt 4,6 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 079193 9014TT
EAN / GTIN 4000896234684
Herstellernummer 9014TT
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Schlagschrauber mit Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk.
  • Hohe Standzeit und hohe Effiienz in industriellen und automotiven Anwendungen.
  • Abnehmbarer Handbügel, 360° verstellbar.
  • Twin Turbo Technologie.
  • 4100 Nm maximales Lösedrehmoment.