Atornillador de impacto neumático Tecnología Twin Turbo, Tipo: 9014TT

Número de artículo: 079193 9014TT
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Conexión aire comprimido
1/2 pul
Tamaño de tubo flexible recomendado (diámetro interior)
19 mm
Demanda de aire máxima
235 l/min
Nivel sonoro de funcionamiento
112,9 dB
Número de revoluciones, máx., 1
5.200 min-1
Par de giro, máx., 1
2.170 Nm
Serie
Twin Turbo
Denominación del fabricante
9014TT
Suministro de energía
Funcionamiento con aire comprimido
Color
azul; negro
Con función de percusión
sí
Par inicial de arranque máx.
4.100 Nm
Tamaño, cuadrado
1
Tipo de producto
Atornillador de impacto
Longitud total
223 mm
Par de giro
1
Número de revoluciones
1
Versión portaherramientas
cuadrado
Vibraciones máx. según EN
19 m/s2
Nivel sonoro de funcionamiento
112,9 dB
Particularidad / equipamiento
Con mango adicional
Peso total
4,6 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 079193 9014TT
EAN / GTIN 4000896234684
Número del fabricante 9014TT
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Ejecución:

  • Atornillador de impacto con mecanismo de percusión de doble martillo de alto rendimiento.
  • Alta durabilidad y alta eficiencia en aplicaciones industriales y automotrices.
  • Correa de mano extraíble, ajustable en 360°.
  • Tecnología Twin Turbo.
  • Par de giro para aflojar máximo de 4100 Nm.