{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Raccord pneumatique | 1/2 pouce | |
| Taille de tuyau recommandée (diamètre intérieur) | 19 mm | |
| Quantité maximale d’air absorbé | 235 l/min | |
| Niveau sonore | 112,9 dB | |
| Vitesse de rotation, max., 1 | 5 200 min-1 | |
| Couple, max., 1 | 2 170 Nm | |
| Série | Twin Turbo | |
| Référence fabricant | 9014TT | |
| Alimentation électrique | fonctionnement à l’air comprimé | |
| Couleur | bleu; noir | |
| Avec fonction de frappe | oui | |
| Couple initial de décollement max. | 4 100 Nm | |
| Réf., carré | 1 | |
| Type de produit | boulonneuse/clé à chocs | |
| Longueur totale | 223 mm | |
| Couple | 1 | |
| Vitesse de rotation | 1 | |
| Exécution porte-outils | carré | |
| Vibrations suivant EN | 19 m/s2 | |
| Niveau sonore | 112,9 dB | |
| Particularité / Equipement | avec poignée supplémentaire | |
| Poids total | 4,6 kg |
| Référence article | 079193 9014TT | |
| EAN / GTIN | 4000896234684 | |
| Réf. fabricant | 9014TT | |
| Fabricant/personne responsable | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |