Pneumatický rázový utahovák Twin Turbo, Typ: 9014TT

Artiklové číslo: 079193 9014TT
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Připojení stlačeného vzduchu 1/2 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní průměr) 19 mm
Maximální potřeba vzduchu 235 l/min
Pracovní hluk 112,9 dB
Otáčky, max., 1 5 200 min-1
Krouticí moment max., 1 2 170 Nm
Řada Twin Turbo
Označení výrobce 9014TT
Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Barva Modrá; Černá
S funkcí zdvihu ano
Odlamovací moment max. 4 100 Nm
Velikost, 4hran 1
Druh produktu Rázový utahovák
Celková délka 223 mm
Krouticí moment 1
Otáčky 1
Provedení upínače nástrojů 4hran
Vibrace max. podle EN 19 m/s2
Pracovní hluk 112,9 dB
Zvláštní znaky/vybavení S přídavnou rukojetí
Hmotnost celkem 4,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079193 9014TT
EAN / GTIN 4000896234684
Číslo výrobce 9014TT
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Provedení:

  • Rázový utahovák s vysoce výkonným kladivem s dvojitým příklepem.
  • Dlouhá životnost a vysoká účinnost v průmyslovém prostředí a v automobilovém průmyslu.
  • Odnímatelný řemínek na ruku, nastavitelný v úhlu 360°.
  • Technologie Twin Turbo.
  • Maximální uvolňovací moment 4 100 Nm.