Şurubelniţă pneumatică cu percuţie Twin Turbo, Tip: 9014TT

Cod articol.: 079193 9014TT
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Racord de aer comprimat 1/2 inch
Dimensiune recomandată a furtunului (diametru interior) 19 mm
Debit maxim de aer necesar 235 l/min
Zgomot de lucru 112,9 dB
Turaţie, max., 1 5.200 min-1
Cuplu max., 1 2.170 Nm
Denumirea producătorului 9014TT
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Cu funcție de impact da
Cuplu de rupere max. 4.100 Nm
Dimensiuni 1
Tip produs Șurubelniţă
Lungimea totală 223 mm
Moment de rotație 1
Turaţie 1
Execuția suportului de scule pătrat
Vibraţie max. conform EN 19 m/s2
Zgomot de lucru 112,9 dB
Greutate totală 4,6 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 079193 9014TT
EAN / GTIN 4000896234684
Număr producător 9014TT
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Execuţie:

  • Şurubelniţă cu mecanism de percuţie de înaltă performanţă cu ciocan dublu.
  • Durabilitate şi eficienţă mari în aplicaţii industriale şi auto.
  • Curea de mână detaşabilă, reglabilă la 360°.
  • Tehnologie Twin Turbo.
  • Moment maxim de desfacere 4100 Nm.