{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Gwint przyłączający |
NPT
|
|
| Przyłącze pneumatyczne |
3/8 cal
|
|
| Zalecany rozmiar węża (średnica wewnętrzna) |
13 mm
|
|
| Maksymalne ciśnienie robocze |
6,3 bar
|
|
| Maksymalne zapotrzebowanie powietrza |
243,5 l/min
|
|
| prędkość obrotowa, maks., 1 |
5 200 min-1
|
|
| Moment obrotowy, maks., 1 |
2 170 Nm
|
|
| Oznaczenie producenta |
Druckluft Schlagschrauber Twin Turbo
|
|
| zasilanie energią |
Zastosowanie sprężonego powietrza
|
|
| Kolor |
Niebieskie; Czarny
|
|
| Maks. rozmiar śruby |
M20
|
|
| Z funkcją udaru |
tak
|
|
| Energia udaru |
4 100 J
|
|
| Maks. moment zrywający |
4 100 Nm
|
|
| Wielkość, 4-kątne |
3/4
|
|
| Rodzaj produktu |
Wkrętarka udarowa
|
|
| Długość całkowita |
184 mm
|
|
| Moment obrotowy |
1
|
|
| Prędkość obrotowa |
1
|
|
| Do materiału |
metalowe; stal
|
|
| Rodzaj uchwytu narzędziowego |
4-kątne
|
|
| Maks. wibracje wg EN |
10,69 m/s2
|
|
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy |
99,5 dB
|
|
| Konstrukcja silnika |
Silnik szczotkowy
|
|
| Cechy szczególne / wyposażenie |
Do pracy w ciasnych miejscach; Zwarta konstrukcja
|
|
| Przełączanie na obroty prawe/lewe |
tak
|
|
| Typowe zastosowanie |
Heavy Duty
|
|
| masa całkowita |
4,5 kg
|
| Numer artykułu | 079193 9013TT | |
| EAN / GTIN | 4000896227143 | |
| Numer producenta | 9013TT | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |