{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Longitud de cable | 10 m | |
| Consumo de potencia | 3.000 W | |
| Serie | ATTIX | |
| Denominación del fabricante | 961-01 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Volumen envase | 70 l | |
| Material envase | acero fino | |
| Diámetro tubo flexible | 38 mm | |
| Longitud tubo flexible | 4 m | |
| Diámetro nominal conexión | 38 mm | |
| Forma filtro | Filtro plegado plano | |
| Material filtro | Fieltro PET | |
| Filtro sistema de limpieza | Push & Clean | |
| Succión filtro | Manual | |
| Grado de separación | 99,9 % | |
| Número de turbinas | 2 | |
| Caudal de aire | 7.200 l/min | |
| Capacidad de aspiración máx. | 250 mbar | |
| Tipo de producto | Aspirador en seco / en húmedo | |
| Particularidad | Recipiente basculante | |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 67 dB | |
| Longitud total | 580 mm | |
| Anchura total | 600 mm | |
| Altura total | 970 mm | |
| Peso total | 30 kg |
| Numer artykułu | 078541 961-01 | |
| EAN / GTIN | 4005337125156 | |
| Numer producenta | 302002900 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 Bellenberg, Deutschland, www.nilfisk-alto.de |