Nat- en droogzuiger ATTIX 961-01

Artikelnummer: 078541 961-01
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer ATTIX 961-01
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 3.000 W
Inhoud van de bak 70 l
Lengte 580 mm
Breedte 600 mm
Hoogte 970 mm
Zuigslanglengte 4 m
Slang-⌀ 38 mm
Kabellengte 10 m
Aantal turbines 2
Luchtvolumestroom 2×60 l/s
Vacuüm 250 mbar
Afscheidingsgraad 99,9 %
Geluidsproductie 67 dB(A)
Filterreiniging Push & Clean-systeem
Gewicht 30 kg
Filtersysteem PET-vliesfilter
Bijzonderheid kantelbaar edelstalen reservoir
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 078541 961-01
EAN/GTIN 4005337125156
Nummer fabrikant 302002900

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste en krachtige nat- / droogzuigers met flexibel slangaansluitsysteem (MultiFit) voor het uitvoeren van professionele reinigingswerkzaamheden. Afscheidingsgraad > 99,9%.
  • Industriële zuiger met 2 motoren met uitwasbaar, duurzaam PET-vliesfilter.
  • Push & Clean filterreinigingssysteem.
  • Krachtige zuiger met groot, kantelbaar en uitneembaar edelstalen reservoir (inhoud 70 liter).
  • MultiFit-accessoiresysteem met vlotterschakelaar en akoestisch signaal bij het bereiken van de maximale vulhoogte.

Levering:

Inclusief zuigslang, gebogen handbuis (niet 560-21XC), nat filter en uitwasbaar filterelement (PET), slang- en kabelhouders.
Inclusief edelstalen verlengbuizen (2×0,5 m), edelstalen handbuis, vloerzuigmond 400 mm en voegenzuigmond 300 mm.

Tip:

Andere veiligheidszuigers voor elke gevarenklasse (stof dat schadelijk is voor de gezondheid of dat kan exploderen) zijn op aanvraag leverbaar (klasse L, M, H).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen