Sesalnik za mokro in suho sesanje ATTIX 961-01

Št. art.: 078541 961-01
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca ATTIX 961-01
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 3.000 W
Prostornina zbiralnika 70 l
Dolžina 580 mm
Širina 600 mm
Višina 970 mm
Dolžina sesalne cevi 4 m
⌀ cevi 38 mm
Dolžina kabla 10 m
Število turbin 2
Pretok zraka 2×60 l/s
Vakuum 250 mbar
Stopnja izločanja 99,9 %
Delovni hrup 67 dB(A)
Čiščenje filtra Sistem Push & Clean
Masa 30 kg
Filtrski sistem Filter iz PET-koprene
Posebnosti Prekucni zbiralnik iz nerjavnega jekla
Vrsta izdelka Sesalnik za mokro in suho sesanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 078541 961-01
EAN/GTIN 4005337125156
Številka proizvajalca 302002900

Opis

Izvedba:

Robustni in zmogljivi sesalniki za mokro/suho sesanje s prilagodljivim sistemom za priključitev sesalne cevi (MultiFit) za profesionalno čiščenje. Stopnja izločanja > 99,9%.
  • Industrijski sesalnik z dvema motorjema s pralnim filtrom iz koprene PET z dolgo življenjsko dobo.
  • Sistem za čiščenje filtrov Push & Clean.
  • Visokozmogljivi sesalnik z velikim zložljivim zabojnikom iz plemenitega jekla z možnostjo odstranitve (prostornina 70 litrov).
  • Sistemski pribor MultiFit s plavajočim stikalom in zvočnim signalom pri doseganju maksimalne višine polnjenja.

Obseg dobave:

Vklj. s sesalno cevjo, ukrivljenim držalnim kosom sesalne cevi (ne 560-21XC), mokrim filtrom ter pralnim filtrskim elementom (PET), z držali za sesalno cev in priključnim kablom.
Vklj. s podaljškom sesalne cevi iz nerjavnega jekla (2 × 0,5 m), držalnim kosom sesalne cevi iz nerjavnega jekla, talno šobo 400 mm in šobo za reže 300 mm.

Opomba:

Drugi varnostni sesalniki za vse razrede nevarnosti (zdravju nevaren ali eksplozivni prah) so dobavljivi po ponudbi (razred L, M, H).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli