Vysávač na mokré a suché vysávanie ATTIX 961-01

Č. pol.: 078541 961-01
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu ATTIX 961-01
Zásobovanie energiou Sietová prevádzka
Príkon 3 000 W
Objem kontajnera 70 l
Dĺžka 580 mm
Šírka 600 mm
Výška 970 mm
Dĺžka sacej hadice 4 m
⌀ hadice 38 mm
Dĺžka kábla 10 m
Počet turbín 2
Objemový prietok vzduchu 2×60 l/s
Vákuum 250 mbar
Účinnosť oddeľovania 99,9 %
Pracovná hlučnosť 67 dB(A)
Čistenie filtra systém Push & Clean
Hmotnosť 30 kg
Filtračný systém filter z PET rúna
Zvláštnosť výklapacia nádoba z ušlachtilej ocele
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 078541 961-01
EAN/GTIN 4005337125156
Číslo výrobcu 302002900

Popis

Prevedenie:

Robustný a výkonný vysávač na mokré a suché vysávanie s flexibilným systémom pripojenia hadíc (MultiFit) na riešenie profesionálnych čistiacich úloh. Účinnosť oddeľovania > 99,9 %.
  • 2-motorový vysávač s umývateľným rúnovým PET filtrom s dlhou životnosťou.
  • Push & Clean systém na čistenie filtra.
  • Vysokovýkonný vysávač s veľkou sklápacou a odnímateľnou nádobou s nehrdzavejúcej ocele (kapacita 70 l).
  • Systém príslušenstva MultiFit s plavákovým spínačom a signalizačným zvukom pri dosiahnutí maximálnej výšky naplnenia.

Rozsah dodávky:

Vrátane sacej hadice, zahnutej ručnej trubice, mokrého filtra a umývateľnej filtračnej jednotky (PET), držiakov hadice a káblov.
Vrátane antikorovej predlžovacej trubice (2 × 0,5 m), antikorovej ručnej trubice, podlahovej hubice 400 mm a štrbinovej hubice 300 mm.

Poznámka:

Ďalšie bezpečnostné vysávače pre každú triedu nebezpečnosti (ohrozujúce zdravie alebo výbušný prach) sú dostupné na vyžiadanie (trieda L, M, H).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely