Vysavač na mokro a na sucho ATTIX 961-01

Artiklové číslo: 078541 961-01
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce ATTIX 961-01
Zdroj energie Síťový provoz
Příkon 3 000 W
Objem nádoby 70 l
Délka 580 mm
Šířka 600 mm
Výška 970 mm
Délka sací hadice 4 m
⌀ hadice 38 mm
Délka kabelu 10 m
Počet turbín 2
Objemový proud vzduchu 2×60 l/s
Vakuum 250 mbar
Stupeň filtrace 99,9 %
Pracovní hluk 67 dB(A)
Čištění filtru Systém Push & Clean
Hmotnost 30 kg
Filtrační systém Filtr z PET rouna
Zvláštní znaky Výklopná nádoba z ušlechtilé oceli
Druh produktu Vysavač na mokré a suché vysávání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 078541 961-01
EAN / GTIN 4005337125156
Číslo výrobce 302002900

Popis

Provedení:

Robustní a výkonné vysavače pro mokré/suché vysávání s pružným systémem připojování hadice (MultiFit) pro provádění profesionálních úklidových prací. Stupeň filtrace > 99,9 %.
  • 2motorový průmyslový vysavač s umývatelným filtrem z PET rouna s dlouhou životností.
  • Push & Clean systém čištění filtru.
  • Výkonný vysavač s velkou vyklápěcí a odnímatelnou nádrží z ušlechtilé oceli (kapacita 70 litrů).
  • Systém příslušenství MultiFit s plovákovým spínačem a signálním tónem při dosažení maximální výšky plnění.

Rozsah dodávky:

Včetně sací hadice, zahnuté ruční trubky, mokrého filtru a umyvatelné filtrační jednotky (PET), hadice a držáků kabelu.
Včetně prodlužovací trubice z ušlechtilé oceli (2×0,5 m), ruční trubice z ušlechtilé oceli, podlahové hubice 400 mm a štěrbinové hubice 300 mm.

Poznámka:

Další bezpečnostní vysavače pro všechny třídy nebezpečí (zdraví škodlivý a výbušný prach) k dodání na poptávku (třída L, M, H).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly