Odkurzacze przemysłowe, oznaczenie producenta: IVRL65/12

Nr art.: 078522 IVRL65/12
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

pobór mocy 1 200 W
pojemność zbiornika 65 l
średnica nominalna przyłącza DN50 mm
długość 718 mm
szerokość 526 mm
wysokość 1 251 mm
liczba turbin 1
wydajność objętościowa powietrza 72 l/s
podciśnienie 235 mbar
poziom natężenia dźwięku przy pracy 70 dB(A)
klasa zapylenia - odkurzacza L
masa 33 kg
Rodzaj produktu odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 078522 IVRL65/12
EAN / GTIN 4066529163899
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Wykonanie:

Odkurzacze przemysłowe przystosowane do zasysania i oddzielania chłodziw, emulsji chłodząco-smarujących, wody albo oleju z zawartością cząstek stałych (np. wióry metalowe).
  • Zwarta konstrukcja i solidny materiał pozwalają na bezpieczne przemieszczanie.
  • Możliwość różnorodnego zastosowania i długatrwałość dzięki olejoodpornemu przewodowi zasilającemu.
  • Zasysanie odbywa się przez przyłącze węża na głowicy ssącej, obracane o 360°.
1-silnikowy odkurzacz przemysłowy o mocy 1,2 kW z przechylnym podwoziem i pojemnikiem 65 l.

Wskazówka:

Wersję z pojemnikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 100 l można znaleźć pod numerem 078522 wielk. IVR-L100DP.