{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| effektförbrukning | 1 200 W | |
| behållarvolym | 65 l | |
| nominell anslutningsvidd | DN50 mm | |
| Längd | 718 mm | |
| Bredd | 526 mm | |
| höjd | 1 251 mm | |
| antal turbiner | 1 | |
| luftvolymström | 72 l/s | |
| vakuum | 235 mbar | |
| bullernivå | 70 dB(A) | |
| dammklass − dammsugare | L | |
| vikt | 33 kg | |
| Produktslag | Våt- och torrdammsugare |
| Artikkelkode | 078522 IVRL65/12 | |
| EAN / GTIN | 4066529163899 | |
| Manufacturer/responsible person | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |