• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger, Herstellerbezeichnung: IVRL65/12

Artikel-Nr.: 078522 IVRL65/12
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.925,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leistungsaufnahme 1.200 W
Behältervolumen 65 l
Anschlussnennweite DN50 mm
Länge 718 mm
Breite 526 mm
Höhe 1.251 mm
Anzahl Turbinen 1
Luftvolumenstrom 72 l/s
Vakuum 235 mbar
Arbeitsgeräusch 70 dB(A)
Staubklasse − Sauger L
Gewicht 33 kg
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078522 IVRL65/12
EAN / GTIN 4066529163899
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Ausführung:

Industriesauger geeignet zum Aufsaugen und Trennen von Kühlmitteln, Schmieremulsionen, Wasser oder Öl mit Feststoffen (z. B. Metallspäne).
  • Kompakte Bauart und robustes Material für beste Fahreigenschaften.
  • Maximale Einsatzflexibilität und lange Haltbarkeit mit ölfestem Netzkabel.
  • Der Saugbetrieb erfolgt über einen 360° drehbaren Schlauchanschluss am Saugkopf.
1-motoriger 1,2 kW Industriesauger mit Kippfahrgestell und 65 Liter Behälter.

Hinweis:

Eine Ausführung mit 100 Liter Edelstahlbehälter finden Sie unter Nr. 078522 Gr. IVR-L100DP.