Priemyselný vysávač, Označenie výrobcu: IVRL65/12

Č. pol.: 078522 IVRL65/12
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Označenie výrobcu Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Príkon 1 200 W
Objem kontajnera 65 l
Menovitý rozmer prípojky DN50 mm
Dĺžka 718 mm
Šírka 526 mm
Výška 1 251 mm
Počet turbín 1
Objemový prietok vzduchu 72 l/s
Vákuum 235 mbar
Pracovná hlučnosť 70 dB(A)
Prachová trieda - vysávač L
Hmotnosť 33 kg
Druh produktu Vysávač na mokré a suché vysávanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 078522 IVRL65/12
EAN/GTIN 4066529163899
Výrobca/zodpovedná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Prevedenie:

Priemyselný vysávač vhodný na vysávanie a oddeľovanie chladiacich kvapalín, mazacích emulzií, vody alebo oleja s pevnými časticami (napr. kovovými trieskami).
  • Kompaktná konštrukcia a robustný materiál pre najlepšie jazdné vlastnosti.
  • Maximálna flexibilita používania a dlhá životnosť vďaka sieťovému káblu odolnému voči oleju.
  • Sanie sa vykonáva prostredníctvom 360° otočnej hadicovej prípojky na sacej hlave.
1-motorový priemyselný vysávač 1,2 kW so sklápacím podvozkom a 65-litrovou nádobou.

Poznámka:

Vyhotovenie so 100-litrovou nádobou z ušľachtilej ocele nájdete pod číslom 078522 sk. IVR-L100DP.