{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Effektforbrug | 1.200 W | |
| Beholdervolumen | 65 l | |
| Indvendig tilslutningsdiameter | DN50 mm | |
| Længde | 718 mm | |
| Bredde | 526 mm | |
| Højde | 1.251 mm | |
| Antal turbiner | 1 | |
| Luftvolumenstrøm | 72 l/s | |
| Vakuum | 235 mbar | |
| Arbejdsstøj | 70 dB(A) | |
| Støvklasse − støvsuger | L | |
| Vægt | 33 kg | |
| Produkttype | Våd- og tørsuger |
| Artikelnummer | 078522 IVRL65/12 | |
| EAN/GTIN | 4066529163899 | |
| Producent/ansvarlig person | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |